151865-VALVOLA PNEUMATICA J-5/2-D-3-C

J Valvola standard ISO 5599-3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:J-5/2-D-3-C
Rubix:160000000582264
Produttore:151865
EAN:4052568010805
151865-VALVOLA PNEUMATICA J-5/2-D-3-C

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola standard iso 5599-3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151865-VALVOLA PNEUMATICA J-5/2-D-3-C


Valvola pneumatica J-5/2-D-3-C Valvola di controllo direzione 5/2 bistabile, azionamento pneumatico. Funzione valvola=5/2, bistabile, Tipo di azionamento=Pneumatico, Larghezza=65 mm, Portata nominale normale=4500 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)108x169x78 mm
Peso821,5 g
Tipologiavalvola standard iso 5599-3
Tipo di raccordotaglia 3 secondo iso 5599-1
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
245,04 IVA esclusa
/ Unità
298,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione