CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA AX 60 - 13X8X1524LI AX60
PROROPE® cinghie trapezoidali AX
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Pro-Rope:AX60
Rubix:170000000379733
Produttore:AX60

Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZIA DENTELLATA AX 60 - 13X8X1524LI AX60
Le cinghie trapezoidali lisce e dentellate PROROPE®vengono prodotterispettando le normative DIN2215 e ISO4184.
In fase costruttiva particolare attenzione viene data alla qualità e alle dimensioni dei trefoli interni i quali, essendo costruiti in poliestere di alta qualità, garantiscono alla cinghia elevate prestazioni ed un basso rischio di allungamento.
Punti di forza
∙ Resistenza a temperature variabili da -50°c a +80°C
∙ Conduttività elettrica inesistente
∙ Anti olio e anti grasso
∙ Lunghezza stabile nel tempo
∙ Sviluppo costante
∙ Certificazione dell’American Petroleum Institute (API)
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | ax |
|---|---|
| Altezza | 8 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1524 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
