CINGHIA ZX 24 X10 X 622 STX

optibelt SUPER TX X10/ZX

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:X10 X 622
Rubix:160000000547835
Produttore:1523912
EAN:4014486095432
CINGHIA ZX 24 X10 X 622 STX

Riepilogo info tecniche

Profilozx
Designazione della cinghiazx24
Lunghezza esterna638 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA ZX 24 X10 X 622 STX


optibelt SUPER TX M=S Cinghie trapezoidali – bordo grezzo, a denti modellati DIN/ISO/BS e RMA/MPTA Con la straordinaria flessibilità del bordo grezzo, le cinghie trapezoidali a denti modellati optibelt SUPER TX V consentono l'uso di diametri di pulegge estremamente piccoli. Componenti di gomma di alta qualità combinati con una corda a una bassa tensione elastica garantiscono una trasmissione ad alta potenza e una durata di vita più lunga. Rendimento molto altoStraordinaria efficienza dei costitecnologia dei materiali avanzatamigliore resistenza all'abrasionebassa elasticitàrigidità trasversale estremaresistenza esterna al calore e all'olio Le cinghie trapezoidali optibelt SUPER TX M=S possono essere usate in serie senza dover essere controllate e garantiscono un'ampia gamma prestazionale con un elevato livello di efficienza.Esempi di applicazioneingegneria meccanica – ventole; pompe; mixer; polverizzatori; macchine specialiutensili per macchine – torni e trapani; rettificatriciveicoli – generatori; pompe ad acqua; ventole
Raw edge belts, cogged

Punti di forza

  • Low stretch
  • High power transmission
  • M=S Set Constant - can be used in sets without further measurement
  • Extreme transverse rigidity
  • Improved abrasion resistance
  • Temperature range -30°C to +90°C
  • Sophisticated material technology
  • Outstanding efficiency
  • Electrically conductive
  • Extremely small pulley diameters
  • Allows drive ratios up to 1:12
  • Informazioni tecniche


    Attributi
    Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x79x79 mm
    Peso39 g
    Profilozx
    Designazione della cinghiazx24
    Lunghezza esterna638 mm
    Lunghezza interna600 mm
    Larghezza superiore10 mm
    Altezza6 mm
    Lunghezza di orientamento622 mm
    Larghezza inferiore5,9 mm
    Codice doganale40103200
    10,37 IVA esclusa
    / Unità
    12,65 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione