Riferimenti
Chiaravalli:91405604
Rubix:160000000464027
Produttore:91405604
EAN:8054652123787

Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Diametro di orientamento | 560 mm |
| Boccola Taper | 4040 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 91405604-PULEGGE A GOLA SPC 560/4 B.4040
Pulegge a gola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 58000 g |
|---|---|
| Profilo | spc |
| Diametro di orientamento | 560 mm |
| Boccola Taper | 4040 |
| Materiale | cast-iron g20 |
| Numero scanalature | 4 |
| Tipologia | pulegge a gola per cinghie trapezoidali (spc) per bussola taper lock® |
| Larghezza corona | 4,5 mm |
| Diametro esterno | 569,6 mm |
| Diametro di alesaggio | 100 mm |
| Larghezza | 111 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 324,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 395,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore