Riferimenti
Chiaravalli:46103118
Rubix:160000000475962
Produttore:46103118
EAN:8054652101754

Riepilogo info tecniche
| Profilo | ct10 |
|---|---|
| Numero di denti | 18 |
| Larghezza totale | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 46103118-PULEGGE 31-AT10-18
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 170 g |
|---|---|
| Profilo | ct10 |
| Numero di denti | 18 |
| Larghezza totale | 21 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 1 |
| Diametro effettivo | 57,29 mm |
| Diametro esterno | 55,45 mm |
| Diametro del mozzo | 40 mm |
| Preforo | 8 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione