Riferimenti
Chiaravalli:45104748
Rubix:160000000475711
Produttore:45104748
EAN:8054652100375

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t10 (passo metrico 10 mm) |
|---|---|
| Numero di denti | 48 |
| Larghezza totale | 47 mm |
Dettagli del prodotto : 45104748-PULEGGE 47 T 10 Z 48 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1930 g |
|---|---|
| Profilo | t10 (passo metrico 10 mm) |
| Numero di denti | 48 |
| Larghezza totale | 47 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 0 |
| Diametro effettivo | 152,78 mm |
| Diametro esterno | 150,95 mm |
| Diametro del mozzo | 95 mm |
| Preforo | 16 mm |
| Foro pronto | 16 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione