Riferimenti
Chiaravalli:45104732
Rubix:160000000475707
Produttore:45104732
EAN:8054652100337

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Numero di denti | 32 |
| Larghezza totale | 47 mm |
Dettagli del prodotto : 45104732-PULEGGE 47 T 10 Z 32 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 840 g |
|---|---|
| Profilo | t10 |
| Numero di denti | 32 |
| Larghezza totale | 47 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 1 |
| Diametro effettivo | 101,86 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Diametro del mozzo | 65 mm |
| Preforo | 12 mm |
| Foro pronto | 12 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione