1715850-PULEGGE A CINGHIA METRICA 18-2 21 T5
optibelt ZRS metrisch con foro cilindrico T5
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Optibelt:18-2 21 T5
Rubix:999211022058282
Produttore:1715850
EAN:4014486226263




Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Numero di denti | 18 |
| Larghezza totale | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 1715850-PULEGGE A CINGHIA METRICA 18-2 21 T5
Pulegge per cinghie dentate metriche per alesatura semplice
Rondella dentata metrica per foro cilindrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31 g |
|---|---|
| Profilo | t5 |
| Numero di denti | 18 |
| Larghezza totale | 21 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 2 |
| Diametro effettivo | 28,65 mm |
| Foro pronto | 12 mm |
| Codice doganale | 84835080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione