Riferimenti
Chiaravalli:46103119
Rubix:160000000475963
Produttore:46103119
EAN:8054652101761

Riepilogo info tecniche
| Profilo | at10 (passo metrico 10 mm) |
|---|---|
| Numero di denti | 19 |
| Larghezza totale | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 46103119-PULEGGE 31-AT10-19
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Profilo | at10 (passo metrico 10 mm) |
| Numero di denti | 19 |
| Larghezza totale | 31 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 24 |
| Diametro effettivo | 60,48 mm |
| Diametro esterno | 58,65 mm |
| Diametro del mozzo | 44 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione