Riferimenti
Chiaravalli:46103126
Rubix:160000000475968
Produttore:46103126
EAN:8054652101815

Riepilogo info tecniche
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Numero di denti | 26 |
| Larghezza totale | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 46103126-PULEGGE 31-AT10-26
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 360 g |
|---|---|
| Profilo | at10 |
| Numero di denti | 26 |
| Larghezza totale | 31 mm |
| Materiale | alluminio |
| Diametro effettivo | 82,76 mm |
| Diametro esterno | 80,9 mm |
| Diametro del mozzo | 60 mm |
| Preforo | 8 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione