Riferimenti
Chiaravalli:46053618
Rubix:160000000475943
Produttore:46053618
EAN:8054652101310

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 (at5) |
|---|---|
| Numero di denti | 18 |
| Larghezza totale | 36 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 46053618-PULEGGE 36-AT5- 18
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Profilo | t5 (at5) |
| Numero di denti | 18 |
| Larghezza totale | 36 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 6 |
| Diametro effettivo | 27,8 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Diametro del mozzo | 20 mm |
| Preforo | 6 mm |
| Foro pronto | 6 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione