898303-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 47 AT10 30
Puleggia dentata a passo metrico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:TP-47-AT10-30
Rubix:999250410003272
Produttore:898303
EAN:3660338520419




Riepilogo info tecniche
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Numero di denti | 30 |
| Larghezza totale | 47 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 898303-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 47 AT10 30
Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
AT10 Puleggia dentata con foro pilota
Punti di forza
Alluminio leggero, puleggia versatile, foro specifico e chiave forabile
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Numero di denti | 30 |
| Larghezza totale | 47 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 2 |
| Diametro effettivo | 93,65 mm |
| Diametro esterno | 95,49 mm |
| Diametro del mozzo | 60 mm |
| Preforo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore