898227-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 21 T5 60
Puleggia dentata a passo metrico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:TP-21-T5-60
Rubix:999250410003348
Produttore:898227
EAN:3660338519659




Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Numero di denti | 60 |
| Larghezza totale | 21 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 898227-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 21 T5 60
Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
T5 Puleggia dentata con foro pilota
Punti di forza
Alluminio leggero, puleggia versatile, foro specifico e chiave forabile
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Numero di denti | 60 |
| Larghezza totale | 21 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 0 |
| Diametro effettivo | 94,65 mm |
| Diametro esterno | 95,52 mm |
| Diametro del mozzo | 65 mm |
| Preforo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione