898235-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 27 AT5 32

Puleggia dentata a passo metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:TP-27-AT5-32
Rubix:999250410003340
Produttore:898235
EAN:3660338519734
898235-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 27 AT5 32

Riepilogo info tecniche

Profiloat5
Numero di denti32
Larghezza totale27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 898235-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 27 AT5 32


Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
AT5 Puleggia dentata con foro pilota

Punti di forza

Alluminio leggero, puleggia versatile, foro specifico e chiave forabile

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat5
Numero di denti32
Larghezza totale27 mm
Materialealluminio
Numero di rondelle con bordo2
Diametro effettivo49,7 mm
Diametro esterno50,93 mm
Diametro del mozzo36 mm
Preforo8 mm
4,35 IVA esclusa
/ Unità
5,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore