Riferimenti
Chiaravalli:45104030
Rubix:160000000475690
Produttore:45104030
EAN:8054652100160

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t10 (passo metrico 10 mm) |
|---|---|
| Numero di denti | 30 |
| Larghezza totale | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 45104030-PULEGGE 40 T 10 Z 30 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 640 g |
|---|---|
| Profilo | t10 (passo metrico 10 mm) |
| Numero di denti | 30 |
| Larghezza totale | 40 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 1 |
| Diametro effettivo | 93,65 mm |
| Diametro esterno | 97 mm |
| Diametro del mozzo | 60 mm |
| Preforo | 8 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione