Riferimenti
Chiaravalli:46052728
Rubix:160000000475929
Produttore:46052728
EAN:8054652101181

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Numero di denti | 28 |
| Larghezza totale | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 46052728-PULEGGE 27-AT5- 28
Pulegge
Applicazioni
Macchine utensili;Elettrodomestici;Macchine tessili;Macchine per imballaggio;Macchine da scrivere;Macchine da cucire
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Profilo | t5 |
| Numero di denti | 28 |
| Larghezza totale | 27 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 1 |
| Diametro effettivo | 44,58 mm |
| Diametro esterno | 43,75 mm |
| Diametro del mozzo | 32 mm |
| Preforo | 8 mm |
| Foro pronto | 11 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore