Riferimenti
Chiaravalli:46103120
Rubix:160000000475964
Produttore:46103120
EAN:8054652101778

Riepilogo info tecniche
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Numero di denti | 20 |
| Larghezza totale | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 46103120-PULEGGE 31-AT10-20
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 210 g |
|---|---|
| Profilo | at10 |
| Numero di denti | 20 |
| Larghezza totale | 31 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 24 |
| Diametro effettivo | 61,8 mm |
| Diametro esterno | 63,66 mm |
| Diametro del mozzo | 46 mm |
| Preforo | 8 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione