898280-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 40 AT10 27

Puleggia dentata a passo metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:TP-40-AT10-27
Rubix:999250410003294
Produttore:898280
EAN:3660338520181
898280-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 40 AT10 27

Riepilogo info tecniche

Profiloat10
Numero di denti27
Larghezza totale40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 898280-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 40 AT10 27


Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
AT10 Puleggia dentata con foro pilota

Punti di forza

Alluminio leggero, puleggia versatile, foro specifico e chiave forabile

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat10
Numero di denti27
Larghezza totale40 mm
Materialealluminio
Numero di rondelle con bordo2
Diametro effettivo84,1 mm
Diametro esterno85,94 mm
Diametro del mozzo60 mm
Preforo8 mm
12,46 IVA esclusa
/ Unità
15,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore