Riferimenti
Chiaravalli:45104726
Rubix:160000000475703
Produttore:45104726
EAN:8054652100290

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t10 (passo metrico 10 mm) |
|---|---|
| Numero di denti | 26 |
| Larghezza totale | 47 mm |
Dettagli del prodotto : 45104726-PULEGGE 47 T 10 Z 26 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 560 g |
|---|---|
| Profilo | t10 (passo metrico 10 mm) |
| Numero di denti | 26 |
| Larghezza totale | 47 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 1 |
| Diametro effettivo | 82,76 mm |
| Diametro esterno | 80,9 mm |
| Diametro del mozzo | 60 mm |
| Preforo | 12 mm |
| Foro pronto | 31 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione