Riferimenti
Chiaravalli:46052715
Rubix:160000000475919
Produttore:46052715
EAN:8054652101082

Riepilogo info tecniche
| Profilo | ct 5 |
|---|---|
| Numero di denti | 15 |
| Larghezza totale | 27 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 46052715-PULEGGE 27-AT5- 15
Pulegge
Applicazioni
Macchine utensili;Elettrodomestici;Macchine tessili;Macchine per imballaggio;Macchine da scrivere;Macchine da cucire
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Profilo | ct 5 |
| Numero di denti | 15 |
| Larghezza totale | 27 mm |
| Materiale | alluminio |
| Diametro effettivo | 22,65 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Diametro del mozzo | 16 mm |
| Preforo | 6 mm |
| Foro pronto | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore