Riferimenti
Chiaravalli:45106622
Rubix:160000000475716
Produttore:45106622
EAN:8054652100429

Riepilogo info tecniche
| Profilo | ct10 (passo 10 mm, metrico) |
|---|---|
| Numero di denti | 22 |
| Larghezza totale | 66 mm |
Dettagli del prodotto : 45106622-PULEGGE 66 T 10 Z 22 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 570 g |
|---|---|
| Profilo | ct10 (passo 10 mm, metrico) |
| Numero di denti | 22 |
| Larghezza totale | 66 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 1 |
| Diametro effettivo | 70,03 mm |
| Diametro esterno | 68,2 mm |
| Diametro del mozzo | 52 mm |
| Foro pronto | 12 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione