Riferimenti
Chiaravalli:46052744
Rubix:160000000475935
Produttore:46052744
EAN:8054652101242

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Numero di denti | 44 |
| Larghezza totale | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 46052744-PULEGGE 27-AT5- 44
Pulegge
Applicazioni
Macchine utensili;Elettrodomestici;Macchine tessili;Macchine per imballaggio;Macchine da scrivere;Macchine da cucire
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 230 g |
|---|---|
| Profilo | t5 |
| Numero di denti | 44 |
| Larghezza totale | 27 mm |
| Materiale | alluminio |
| Diametro effettivo | 70,05 mm |
| Diametro esterno | 69,2 mm |
| Diametro del mozzo | 45 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione