898214-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 21 T5 12

Puleggia dentata a passo metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:TP-21-T5-12
Rubix:999250410003361
Produttore:898214
EAN:3660338519529
898214-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 21 T5 12

Riepilogo info tecniche

Profilot5
Numero di denti12
Larghezza totale21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 898214-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 21 T5 12


Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
T5 Puleggia dentata con foro pilota

Punti di forza

Alluminio leggero, puleggia versatile, foro specifico e chiave forabile

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot5
Numero di denti12
Larghezza totale21 mm
Materialealluminio
Numero di rondelle con bordo2
Diametro effettivo18,25 mm
Diametro esterno19,1 mm
Diametro del mozzo11 mm
1,64 IVA esclusa
/ Unità
2,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione