Riferimenti
Chiaravalli:46052125
Rubix:160000000475905
Produttore:46052125
EAN:8054652100948

Documenti
Dettagli del prodotto : 46052125-PULEGGE 21-AT5- 25
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Numero di denti | 25 |
| Larghezza totale | 21 mm |
| Diametro effettivo | 38,6 mm |
| Diametro esterno | 44 mm |
| Diametro del mozzo | 26 mm |
| Preforo | 6 mm |
| Foro pronto | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione