898254-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 31 T10 15
Puleggia dentata a passo metrico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:TP-31-T10-15
Rubix:999250410003321
Produttore:898254
EAN:3660338519925




Riepilogo info tecniche
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Numero di denti | 15 |
| Larghezza totale | 31 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 898254-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 31 T10 15
Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
T10 Puleggia dentata con foro pilota
Punti di forza
Alluminio leggero, puleggia versatile, foro specifico e chiave forabile
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Numero di denti | 15 |
| Larghezza totale | 31 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 2 |
| Diametro effettivo | 45,9 mm |
| Diametro esterno | 473,75 mm |
| Diametro del mozzo | 32 mm |
| Preforo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore