898304-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 47 AT10 32

Puleggia dentata a passo metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:TP-47-AT10-32
Rubix:999250410003271
Produttore:898304
EAN:3660338520426
898304-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 47 AT10 32

Riepilogo info tecniche

Profiloat10
Numero di denti32
Larghezza totale47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 898304-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 47 AT10 32


Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
AT10 Puleggia dentata con foro pilota

Punti di forza

Alluminio leggero, puleggia versatile, foro specifico e chiave forabile

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat10
Numero di denti32
Larghezza totale47 mm
Materialealluminio
Numero di rondelle con bordo2
Diametro effettivo100 mm
Diametro esterno101,86 mm
Diametro del mozzo65 mm
Preforo12 mm
18,64 IVA esclusa
/ Unità
22,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore