Riferimenti
Chiaravalli:45106620
Rubix:160000000475715
Produttore:45106620
EAN:8054652100412

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t 10 |
|---|---|
| Numero di denti | 20 |
| Larghezza totale | 66 mm |
Dettagli del prodotto : 45106620-PULEGGE 66 T 10 Z 20 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 520 g |
|---|---|
| Profilo | t 10 |
| Numero di denti | 20 |
| Larghezza totale | 66 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 24 |
| Diametro effettivo | 63,66 mm |
| Diametro esterno | 61,8 mm |
| Diametro del mozzo | 46 mm |
| Preforo | 12 mm |
| Foro pronto | 12 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione