Riferimenti
Chiaravalli:45103118
Rubix:160000000475661
Produttore:45103118
EAN:8054652099877

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Numero di denti | 18 |
| Larghezza totale | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 45103118-PULEGGE 31 T 10 Z 18 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 170 g |
|---|---|
| Profilo | t10 |
| Numero di denti | 18 |
| Larghezza totale | 31 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 21 |
| Diametro effettivo | 57,29 mm |
| Diametro esterno | 55,45 mm |
| Diametro del mozzo | 40 mm |
| Preforo | 21 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione