Riferimenti
Chiaravalli:46052732
Rubix:160000000475931
Produttore:46052732
EAN:8054652101204

Riepilogo info tecniche
| Profilo | at5 |
|---|---|
| Numero di denti | 32 |
| Larghezza totale | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 46052732-PULEGGE 27-AT5- 32
Pulegge
Applicazioni
Macchine utensili;Elettrodomestici;Macchine tessili;Macchine per imballaggio;Macchine da scrivere;Macchine da cucire
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 120 g |
|---|---|
| Profilo | at5 |
| Numero di denti | 32 |
| Larghezza totale | 27 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 18 |
| Diametro effettivo | 50,94 mm |
| Diametro esterno | 50,1 mm |
| Diametro del mozzo | 38 mm |
| Preforo | 8 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore