Riferimenti
Chiaravalli:45052712
Rubix:160000000475614
Produttore:45052712
EAN:8054652099136

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Numero di denti | 12 |
| Larghezza totale | 27 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 45052712-PULEGGE 27 T 5 Z 12 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Profilo | t5 |
| Numero di denti | 12 |
| Larghezza totale | 27 mm |
| Materiale | alluminio |
| Diametro effettivo | 18,25 mm |
| Diametro esterno | 23 mm |
| Diametro del mozzo | 11 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore