898215-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 21 T5 14

Puleggia dentata a passo metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:TP-21-T5-14
Rubix:999250410003360
Produttore:898215
EAN:3660338519536
898215-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 21 T5 14

Riepilogo info tecniche

Profilot5
Numero di denti14
Larghezza totale21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 898215-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 21 T5 14


Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
T5 Puleggia dentata con foro pilota

Punti di forza

Alluminio leggero, puleggia versatile, foro specifico e chiave forabile

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot5
Numero di denti14
Larghezza totale21 mm
Materialealluminio
Numero di rondelle con bordo2
Diametro effettivo21,45 mm
Diametro esterno22,29 mm
Diametro del mozzo13 mm
€ 1,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore