898246-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 27 T5 48

Puleggia dentata a passo metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:TP-27-T5-48
Rubix:999250410003329
Produttore:898246
EAN:3660338519840
898246-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 27 T5 48
Riepilogo info tecniche
Profilot5
Numero di denti48
Larghezza totale27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 898246-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 27 T5 48


Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
T5 Puleggia dentata con foro pilota

Punti di forza

Alluminio leggero, puleggia versatile, foro specifico e chiave forabile

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot5
Numero di denti48
Larghezza totale27 mm
Materialealluminio
Numero di rondelle con bordo0
Diametro effettivo75,55 mm
Diametro esterno76,42 mm
Diametro del mozzo50 mm
Preforo8 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,26 IVA esclusa
/ Unità
8,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore