Riferimenti
Chiaravalli:46104720
Rubix:160000000475998
Produttore:46104720
EAN:8054652102119

Riepilogo info tecniche
| Profilo | ct 10 |
|---|---|
| Numero di denti | 20 |
| Larghezza totale | 47 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 46104720-PULEGGE 47-AT10-20
Pulegge
Applicazioni
Macchine utensili;Elettrodomestici;Macchine-tessili;Macchine per imballaggio;Macchine da scrivere;Macchine da cucire
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 320 g |
|---|---|
| Profilo | ct 10 |
| Numero di denti | 20 |
| Larghezza totale | 47 mm |
| Materiale | alluminio |
| Diametro effettivo | 61,8 mm |
| Diametro esterno | 66,5 mm |
| Diametro del mozzo | 46 mm |
| Preforo | 12 mm |
| Foro pronto | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione