Riferimenti
Chiaravalli:46053642
Rubix:160000000475956
Produttore:46053642
EAN:8054652101440

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 (passo metrico 5 mm) |
|---|---|
| Numero di denti | 42 |
| Larghezza totale | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 46053642-PULEGGE 36-AT5- 42
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 290 g |
|---|---|
| Profilo | t5 (passo metrico 5 mm) |
| Numero di denti | 42 |
| Larghezza totale | 36 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 1 |
| Diametro effettivo | 66,86 mm |
| Diametro esterno | 66 mm |
| Diametro del mozzo | 40 mm |
| Preforo | 8 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione