Riferimenti
Chiaravalli:46104044
Rubix:160000000475993
Produttore:46104044
EAN:8054652102065

Riepilogo info tecniche
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Numero di denti | 44 |
| Larghezza totale | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 46104044-PULEGGE 40-AT10-44
Pulegge
Applicazioni
Macchine Utensili;Elettrodomestici;Macchine Tessili;Macchine per Imballaggio;Macchine da Scrivere;Macchine da Cucire
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1350 g |
|---|---|
| Profilo | at10 |
| Numero di denti | 44 |
| Larghezza totale | 40 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 0 |
| Diametro effettivo | 140,05 mm |
| Diametro esterno | 138,2 mm |
| Diametro del mozzo | 88 mm |
| Preforo | 10 mm |
| Foro pronto | 10 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione