Riferimenti
Chiaravalli:45052114
Rubix:160000000475593
Produttore:45052114
EAN:8054652098917

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Numero di denti | 14 |
| Larghezza totale | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 45052114-PULEGGE 21 T 5 Z 14 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Profilo | t5 |
| Numero di denti | 14 |
| Larghezza totale | 21 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 2 |
| Diametro effettivo | 21,45 mm |
| Diametro esterno | 25 mm |
| Diametro del mozzo | 13 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore