898238-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 27 AT5 60

Puleggia dentata a passo metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:TP-27-AT5-60
Rubix:999250410003337
Produttore:898238
EAN:3660338519765
898238-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 27 AT5 60

Riepilogo info tecniche

Profiloat5
Numero di denti60
Larghezza totale27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 898238-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 27 AT5 60


Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
AT5 Puleggia dentata con foro pilota

Punti di forza

Alluminio leggero, puleggia versatile, foro specifico e chiave forabile

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat5
Numero di denti60
Larghezza totale27 mm
Materialealluminio
Numero di rondelle con bordo0
Diametro effettivo94,25 mm
Diametro esterno95,49 mm
Diametro del mozzo65 mm
Preforo8 mm
10,89 IVA esclusa
/ Unità
13,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore