Riferimenti
Chiaravalli:45103128
Rubix:160000000475669
Produttore:45103128
EAN:8054652099952

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t10 |
|---|---|
| Numero di denti | 28 |
| Larghezza totale | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 45103128-PULEGGE 31 T 10 Z 28 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 400 g |
|---|---|
| Profilo | t10 |
| Numero di denti | 28 |
| Larghezza totale | 31 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 33 |
| Diametro effettivo | 89,12 mm |
| Diametro esterno | 87,25 mm |
| Diametro del mozzo | 60 mm |
| Preforo | 21 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione