898219-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 21 T5 19

Puleggia dentata a passo metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:TP-21-T5-19
Rubix:999250410003356
Produttore:898219
EAN:3660338519574
898219-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 21 T5 19

Riepilogo info tecniche

Profilot5
Numero di denti19
Larghezza totale21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 898219-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 21 T5 19


Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
T5 Puleggia dentata con foro pilota

Punti di forza

Alluminio leggero, puleggia versatile, foro specifico e chiave forabile

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot5
Numero di denti19
Larghezza totale21 mm
Materialealluminio
Numero di rondelle con bordo2
Diametro effettivo29,4 mm
Diametro esterno31,83 mm
Diametro del mozzo22 mm
€ 2,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore