Riferimenti
Chiaravalli:45052140
Rubix:160000000475608
Produttore:45052140
EAN:8054652099075

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 21 t5 |
|---|---|
| Numero di denti | 40 |
| Larghezza totale | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 45052140-PULEGGE 21 T 5 Z 40 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 140 g |
|---|---|
| Profilo | 21 t5 |
| Numero di denti | 40 |
| Larghezza totale | 36 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 24 |
| Diametro effettivo | 63,66 mm |
| Diametro esterno | 62,85 mm |
| Diametro del mozzo | 40 mm |
| Preforo | 8 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione