Riferimenti
Chiaravalli:46106628
Rubix:160000000476020
Produttore:46106628
EAN:8054652102331

Riepilogo info tecniche
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Numero di denti | 28 |
| Larghezza totale | 66 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 46106628-PULEGGE 66-AT10-28
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 960 g |
|---|---|
| Profilo | at10 |
| Numero di denti | 28 |
| Larghezza totale | 66 mm |
| Materiale | alluminio |
| Diametro effettivo | 87,25 mm |
| Diametro esterno | 93 mm |
| Diametro del mozzo | 60 mm |
| Preforo | 12 mm |
| Foro pronto | 12 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione