898239-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 27 T5 18

Puleggia dentata a passo metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:TP-27-T5-18
Rubix:999250410003336
Produttore:898239
EAN:3660338519772
898239-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 27 T5 18
brand logo
Riepilogo info tecniche
Profilot5
Numero di denti18
Larghezza totale27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 898239-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 27 T5 18


Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
T5 Puleggia dentata con foro pilota

Punti di forza

Alluminio leggero, puleggia versatile, foro specifico e chiave forabile

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot5
Numero di denti18
Larghezza totale27 mm
Numero di rondelle con bordo2
Materialealluminio
Diametro effettivo27,8 mm
Diametro esterno28,65 mm
Diametro del mozzo20 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,33 IVA esclusa
/ Unità
2,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore