Riferimenti
Chiaravalli:45052714
Rubix:160000000475615
Produttore:45052714
EAN:8054652099143

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Numero di denti | 14 |
| Larghezza totale | 27 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 45052714-PULEGGE 27 T 5 Z 14 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Profilo | t5 |
| Numero di denti | 14 |
| Larghezza totale | 27 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 2 |
| Diametro effettivo | 21,45 mm |
| Diametro esterno | 25 mm |
| Diametro del mozzo | 13 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore