Riferimenti
Chiaravalli:46103160
Rubix:160000000475977
Produttore:46103160
EAN:8054652101907

Riepilogo info tecniche
| Profilo | ct10 (passo 10 mm) |
|---|---|
| Numero di denti | 60 |
| Larghezza totale | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 46103160-PULEGGE 31-AT10-60
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1700 g |
|---|---|
| Profilo | ct10 (passo 10 mm) |
| Numero di denti | 60 |
| Larghezza totale | 31 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 0 |
| Diametro effettivo | 190,98 mm |
| Diametro esterno | 189,1 mm |
| Diametro del mozzo | 110 mm |
| Preforo | 16 mm |
| Foro pronto | 16 mm |
| Passo di dentatura | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione