898256-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 31 T10 18

Puleggia dentata a passo metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:TP-31-T10-18
Rubix:999250410003319
Produttore:898256
EAN:3660338519949
898256-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 31 T10 18

Riepilogo info tecniche

Profilot10
Numero di denti18
Larghezza totale31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 898256-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 31 T10 18


Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
T10 Puleggia dentata con foro pilota

Punti di forza

Alluminio leggero, puleggia versatile, foro specifico e chiave forabile

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot10
Numero di denti18
Larghezza totale31 mm
Materialealluminio
Numero di rondelle con bordo2
Diametro effettivo55,45 mm
Diametro esterno57,39 mm
Diametro del mozzo40 mm
Preforo8 mm
€ 5,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore