898305-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 47 AT10 40
Puleggia dentata a passo metrico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:TP-47-AT10-40
Rubix:999250410003270
Produttore:898305
EAN:3660338520433




Riepilogo info tecniche
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Numero di denti | 40 |
| Larghezza totale | 47 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 898305-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 47 AT10 40
Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
AT10 Puleggia dentata con foro pilota
Punti di forza
Alluminio leggero, puleggia versatile, foro specifico e chiave forabile
Applicazioni
Per la trasmissione sincrona di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | at10 |
|---|---|
| Numero di denti | 40 |
| Larghezza totale | 47 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 2 |
| Diametro effettivo | 125,45 mm |
| Diametro esterno | 127,32 mm |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
| Preforo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione