898209-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 21 AT5 22

Puleggia dentata a passo metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:TP-21-AT5-22
Rubix:999250410003366
Produttore:898209
EAN:3660338519475
898209-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 21 AT5 22
Riepilogo info tecniche
Profiloat5
Numero di denti22
Larghezza totale21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 898209-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 21 AT5 22


Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
AT5 Puleggia dentata con foro pilota

Punti di forza

Alluminio leggero, puleggia versatile, foro specifico e chiave forabile

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloat5
Numero di denti22
Larghezza totale21 mm
Materialealluminio
Numero di rondelle con bordo2
Diametro effettivo33,85 mm
Diametro esterno35,01 mm
Diametro del mozzo24 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,44 IVA esclusa
/ Unità
2,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione