Riferimenti
Chiaravalli:45021660
Rubix:160000000475590
Produttore:45021660
EAN:8054652098498

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t 2,5 |
|---|---|
| Numero di denti | 60 |
| Larghezza totale | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 45021660-PULEGGE 16 T 2,5 Z 60 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 70 g |
|---|---|
| Profilo | t 2,5 |
| Numero di denti | 60 |
| Larghezza totale | 16 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 2 |
| Diametro effettivo | 47,85 mm |
| Diametro esterno | 47,25 mm |
| Diametro del mozzo | 34 mm |
| Preforo | 8 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Passo di dentatura | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione