898241-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 27 T5 24

Puleggia dentata a passo metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:TP-27-T5-24
Rubix:999250410003334
Produttore:898241
EAN:3660338519796
898241-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 27 T5 24
Riepilogo info tecniche
Profilot5
Numero di denti24
Larghezza totale27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 898241-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 27 T5 24


Le pulegge dentate metriche e le barre Mecaline hanno un profilo trapezodiale e sono prodotte in alluminio, con passo T5, T10, AT5 o AT10 in larghezze standard. Le barre possono essere tagliate in base a dimensioni specifiche.
T5 Puleggia dentata con foro pilota

Punti di forza

Alluminio leggero, puleggia versatile, foro specifico e chiave forabile

Applicazioni

Per la trasmissione sincrona di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Profilot5
Numero di denti24
Larghezza totale27 mm
Materialealluminio
Numero di rondelle con bordo2
Diametro effettivo37,4 mm
Diametro esterno38,21 mm
Diametro del mozzo24 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,94 IVA esclusa
/ Unità
3,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore