Riferimenti
Chiaravalli:45053660
Rubix:160000000475656
Produttore:45053660
EAN:8054652099556

Riepilogo info tecniche
| Profilo | t5 |
|---|---|
| Numero di denti | 60 |
| Larghezza totale | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 45053660-PULEGGE 36 T 5 Z 60 METRICHE
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 610 g |
|---|---|
| Profilo | t5 |
| Numero di denti | 60 |
| Larghezza totale | 36 mm |
| Materiale | alluminio |
| Numero di rondelle con bordo | 0 |
| Diametro effettivo | 95,52 mm |
| Diametro esterno | 94,65 mm |
| Diametro del mozzo | 65 mm |
| Preforo | 8 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione